Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laser-Pointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Geha_Praesentations-Systeme
Laser-Pointer
Artikel-Nr.:  210-50244587
Hersteller:  Geha
Herst.-Nr.:  50244587
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laserpointer

Artikelbeschreibung:

  • Bewährter Laser-Pointer in handlicher Form
  • Steigert die Aufmerksamkeit der Zuhörer in jedem Konferenzraum
  • Geeignet auch in heller Umgebung
  • Anzeigeentfernung bis 35 m
  • Laserklasse 2
  • Inkl. Batterien 2 x 1,5 V Type AAA
  • Gewicht incl. Batterien ca. 62 g
  • Größe (B x H x T) 11,5 x 3 x 2 cm
... > Geha Präsentations-Systeme > Tageslichtprojektoren > Lampen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Pointer
Angebote (1)
Versand
Netto
Geha_Praesentations-Systeme
€ 8,50*
€ 38,25*
Preise von Geha_Praesentations-Systeme
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Geha_Praesentations-Systeme
Versand von Geha_Praesentations-Systeme
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Geha_Praesentations-Systeme
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Geha
20249734
€ 26,95*
€ 32,07
Zubehör
Geha
20252826
€ 21,25*
€ 25,29
Zubehör
Geha
20194566
€ 44,80*
€ 53,31
Zubehör
Geha
20297550
€ 44,80*
€ 53,31
Zubehör
Geha
60188441
€ 147,90*
€ 176,00
Zubehör
Geha
50280445
€ 102,00*
€ 121,38
Zubehör
Geha
50276263
€ 41,65*
€ 49,56
Zubehör
Geha
55279760
€ 5,10*
€ 6,07
Zubehör
Geha
20176940
€ 12,58*
€ 14,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG