Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88785, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handtuchrolle ST-88785, blau
Handtuchrolle ST-88785, blau
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88785
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88785
EAN/GTIN:
     4250678201964
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88785, 20x21cm, blau

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, perforiert, MIDI
  • Farbe: blau
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Anzahl: 450 Blatt
  • Blatt-Abmessung: 20 x 21 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
20x21cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig blau, handtuchrollen blau, handtuchrollen 2 lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
202
pro Packung
€ 8,95*
ab € 21,15*
€ 35,02*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.378,70*
€ 1.633,80*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,02*
€ 41,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,38*
€ 40,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,525* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,96*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.