Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88781, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88781, hochweiss
Handtuchrolle ST-88781, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88781
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88781
EAN/GTIN:
     4250678202213
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88781, 20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, Innenabwicklung, nicht geprägt, ohne Kern
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Rollenhöhe: 20 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 12 cm
  • Inhalt/Karton: 12 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
1
Rollenhöhe:
20cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Rollen (ab € 1,8725* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,72*
€ 41,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Kartonage
ab 27 Kartonagen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,96*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,63*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.