Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle ST-88089, weisslich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handtuchrolle ST-88089, weisslich
Handtuchrolle ST-88089, weisslich
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88089
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88089
EAN/GTIN:
     4250678202305
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle ST-88089, 20x26cm, weisslich

  • 100 % Recyclingpapier, Innenabwicklung, geprägt, MIDI
  • Farbe: weisslich
  • Anzahl Lagen: 2
  • Blatt-Abmessung: 20 x 26 cm
  • Rollendurchmesser: ca. 19 cm
  • Inhalt/Packung: 6 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
weisslich
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
20x26cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Innenzugrollen, Papierrollen, Innenabwicklung, Solariumrollen, Solarienpapier, Jumboküchenrolle, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Einmaltücher, Einwegtücher, Zupftuchrolle, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,28667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,22*
€ 39,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,38*
€ 38,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,71*
Sonstiges
Plock
SY-66871
ab € 19,60*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.