Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-88058, 24,5x22cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-88058, 24,5x22cm, hochweiss
Papierhandtuch ST-88058, 24,5x22cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-88058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88058
EAN/GTIN:
     4250678201001
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch ST-88058, 24,5x22cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 24,5 x 22 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
24,5x22 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 2-lagig 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 2-lagig, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,60*
€ 48,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,11*
€ 47,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,36*
€ 45,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,27*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,47*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,72*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,56*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.