Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-77048, 25x23cm, hellgrau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierhandtuch ST-77048, 25x23cm, hellgrau
Papierhandtuch ST-77048, 25x23cm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     2098-ST-77048
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Papierhandtuch ST-77048, 25x23cm, hellgrau

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: hellgrau
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 23 cm
  • Inhalt/Karton: 5.000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x23 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papierhandtücher 1lg 25x33cm, einmal handtücher, einmalhandtücher 1-lagig, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Wischtücher, Recyclingtücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5.000 Stück (ab € 0,00352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,07*
€ 39,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,81*
€ 39,04
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,67*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,79*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,68*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.