Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-Dosierspender aus Kunststoff ST-573, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Seifen-Dosierspender aus Kunststoff mit Armhebel ST-573, weiss
Seifen-Dosierspender aus Kunststoff mit Armhebel ST-573, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-573
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-573
EAN/GTIN:
     4250678201490
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifen-Dosierspender aus Kunststoff ST-573, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 1000 ml
  • Abmessung: 100 x 280 x 90 (180) mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
  • *** Liefertermin ca. Mitte Mai aufgrund sehr hoher Nachfrage ***
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
100x280x90(180)mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Handseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Waschraumaustattung, Hygienespender, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 23,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,74*
€ 68,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 57,24*
€ 68,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,42*
€ 64,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,59*
€ 62,58
pro Kartonage
ab 144 Kartonagen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Kartonage
ab 288 Kartonagen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,38*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,59*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.