Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender aus Kunststoff für Schaumseifenkartuschen ST-526, weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Seifenspender aus Kunststoff für Schaumseifenkartuschen ST-526, weiss
Seifenspender aus Kunststoff für Schaumseifenkartuschen ST-526, weiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-526
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-526
EAN/GTIN:
     4250678203012
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender aus Kunststoff für Schaumseifenkartuschen ST-526, weiss

  • Farbe: weiss
  • lnhalt: 500 ml
  • Abmessung: 67 x 300 x 105 mm
  • Inhalt/Karton: 1 Spender
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abmessung::
67x300x105mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Armhebelspender, Hebelspender, SeifenspenderCremseifenspender, Dosierspender, Wand-Seifenspender, Kunststoff-Seifenspender, Pumpspender, Waschraumhygiene, Ärztebedarf, Klinikbedarf, Krankenhausbedarf, Reinigungsmittelspender, Nachfüll-Seifenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 48,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,75*
€ 85,38
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,83*
€ 84,29
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 67,63*
€ 80,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,37*
€ 78,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 65,37*
€ 77,79
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 61,80*
€ 73,54
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 58,23*
€ 69,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,39*
€ 57,58
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,81*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,60*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.