Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch ST-1400, bunt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Geschirrtuch ST-1400, bunt
Geschirrtuch ST-1400, bunt
Artikel-Nr.:
     2098-ST-1400
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-1400
EAN/GTIN:
     4250678204422
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Geschirrtuch 80% Baumw., 20% Polyester, ST-1400

  • Farbe: bunt
  • Abmesung: 50 x 70 cm
  • Inhalt/Karton: 10x10 = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Abmessung:
50x70cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
80% Baumw., 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm, geschirr handtuch, Geschirrtücher, Spültuch, Tuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,27*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,5827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 82,20*
€ 97,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,52*
€ 95,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,22*
€ 93,08
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,06*
€ 91,70
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 73,44*
€ 87,39
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 71,04*
€ 84,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.