Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent, puderfrei, 10x100 = 1.000 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent
Vinyl-Einweghandschuhe HP-99326, transparent
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99326
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Vinylhandschuhe HP-99326, transparent

  • Farbe: transparent
  • Ausführung: puderfrei
  • Größe: S
  • Inhalt/Karton: 10x100 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh s vinyl ungepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, Dispenserhandschuhe, Hygienehandschuhe, Handschuhbox, Handschutz, Einwegschutzhandschuhe, Pflegebedarf, Ärztebedarf, Klinikbedarf, Krankenhausbedarf, Hautschutz, Unsterile-Handschuhe, transparente-Handschuhe, Bäckerhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Boxen (ab € 1,964* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,46*
€ 48,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,22*
€ 46,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,11*
€ 42,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,57*
Zubehör
Plock
SC-358
ab € 24,44*
Zubehör
Plock
HP-99327
ab € 19,51*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,63*
Zubehör
Plock
HP-99329
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.