Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten HP-99164, champagner


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette HP-99164, 33x33cm, champagner
Farbige Tafelserviette HP-99164, 33x33cm, champagner
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99164
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99164
EAN/GTIN:
     4250678202893
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten HP-99164, 33x33cm, champaganer

  • Farbe: champagner
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 16 x 80 = 1.280 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
champagner
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette champagne, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,59*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.280 Stück (ab € 0,04343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,01*
€ 92,83
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,02*
€ 91,65
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 74,90*
€ 89,13
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,74*
€ 87,75
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 70,64*
€ 84,06
pro Kartonage
ab 44 Kartonagen
€ 68,78*
€ 81,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.