Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten HP-99117, rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette HP-99117, 40x40cm, rot
Farbige Tafelserviette HP-99117, 40x40cm, rot
Artikel-Nr.:
     2098-HP-99117
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     HP-99117
EAN/GTIN:
     4250678202695
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten HP-99117, 40x40cm, rot

  • Farbe: rot
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/8
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 14 x 100 = 1.400 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette rot, papierserviette, papierserviette 2-lagig, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.400 Stück (ab € 0,04906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 97,46*
€ 115,98
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,83*
€ 112,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 93,65*
€ 111,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 92,23*
€ 109,75
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 87,93*
€ 104,64
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 84,85*
€ 100,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.