Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Müllsäcke extra AG-878, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
LDPE Müllsäcke extra AG-878, blau
LDPE Müllsäcke extra AG-878, blau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-878
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-878
EAN/GTIN:
     4260038110225
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

LDPE Müllsäcke extra AG-878, blau

  • Farbe: blau
  • Typ: 60 extra
  • Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
  • Abmessung: 700 x 1.100 mm
  • Inhalt/Karton: 10 Rollen á 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessung:
700x1.100mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
6990
10
€ 8,95*
ab € 2,661*
€ 4,336*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,87*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,336*
€ 5,15984
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,206*
€ 5,00514
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,026*
€ 4,79094
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 3,645*
€ 4,33755
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 3,391*
€ 4,03529
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,661*
€ 3,16659
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 43,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,92*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,39*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,69*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 18,03*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,39*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,77*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,38*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,59*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.