Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Müllsäcke "Altpapier" AG-796


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Papier Müllsäcke "Altpapier" AG-796
Papier Müllsäcke "Altpapier" AG-796
Artikel-Nr.:
     2098-AG-796
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-796
EAN/GTIN:
     4260038115732
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papiersäcke 120 liter plock
papierabfallsäcke 120 liter

Papier Müllsäcke AG-796

  • Aufdruck: Altpapier
  • Anzahl Lagen: 2
  • Fassungsvermögen: ca. 120 Liter
  • Abmessung: 700 x 950 + 220 mm
  • Inhalt/Bündel: 25 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Lagen:
2
Abmessung:
700x950+220mm
Weitere Suchbegriffe: papiersack, Müllbeutel, Mülltüten, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Abfallbeutel, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 25 Stück (ab € 0,6632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 29,03*
€ 34,55
pro Bund
ab 2 Bund
€ 28,80*
€ 34,27
pro Bund
ab 5 Bund
€ 27,39*
€ 32,59
pro Bund
ab 10 Bund
€ 26,63*
€ 31,69
pro Bund
ab 20 Bund
€ 25,97*
€ 30,90
pro Bund
ab 34 Bund
€ 23,47*
€ 27,93
pro Bund
ab 68 Bund
€ 20,98*
€ 24,97
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 16,58*
€ 19,73
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,93*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,32*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,65*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 18,09*
Zubehör
Plock
SY-66245
ab € 31,53*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,82*
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.