Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau
HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-267
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-267
EAN/GTIN:
     4260038117323
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

HDPE Müllbeutel extra AG-267, grau

  • Farbe: grau
  • Fassungsvermögen: ca. 30 Liter
  • Abmessung: 500 x 600 mm
  • Inhalt/Karton: 20 Rollen á 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessung:
500x600mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Kehrichtsäcke, Mehrzweckbeutel, Müllsäcke, Abfallsack, Plastiksack, PE, Sack, strong, stark, belastbar, reissfest, Gebäudereinigungsbedarf, Bürobedarf, Hotelbedarf, Mülltonne, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalleimer, Kosmetikeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Rollen (ab € 1,011* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,63*
€ 40,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 27,47*
€ 32,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,61*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,51*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,71*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.