Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-185, hellblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette AG-185, 33x33cm, hellblau
Farbige Tafelserviette AG-185, 33x33cm, hellblau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-185
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-185
EAN/GTIN:
     4260038114124
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-185, 33x33cm, hellblau

  • Farbe: hellblau
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette hellblau, papierserviette, papierserviette 3 lagig, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,05657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 79,43*
€ 94,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,87*
€ 92,67
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,79*
€ 90,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,64*
€ 88,82
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 72,17*
€ 85,88
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 69,70*
€ 82,94
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 56,57*
€ 67,32
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,81*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,60*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.