Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-182, dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Farbige Tafelserviette AG-181, 33x33cm, dunkelblau
Farbige Tafelserviette AG-181, 33x33cm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-182
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-182
EAN/GTIN:
     4260038114094
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-182, 33x33cm, dunkelblau

  • Farbe: dunkelblau
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 33 x 33 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
33x33cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette dunkelblau, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 18,07*
Lager 2098
101
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 55,43*
€ 78,46*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 78,46*
€ 93,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,67*
€ 92,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,90*
€ 90,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 74,52*
€ 88,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 72,79*
€ 86,62
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 70,38*
€ 83,75
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 55,43*
€ 65,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,05543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,58*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,87*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,64*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.