Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelserviette AG-175, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss
Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-175
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-175
EAN/GTIN:
     4260038111000
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Tafelserviette AG-175, 25x25cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 25 x 25 cm
  • Inhalt/Karton: 12 x 300 = 3.600 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
2
Blatt-Abmessung:
25x25cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 2-lagig, papierserviette, papierserviette hochweiß, Cocktailserviette, Zelltuchserviette, Barserviette, Papierservietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.600 Stück (ab € 0,01375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,44*
€ 85,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 70,86*
€ 84,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,51*
€ 81,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 66,76*
€ 79,44
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 64,31*
€ 76,53
pro Kartonage
ab 45 Kartonagen
€ 61,86*
€ 73,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,50*
€ 58,91
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,40*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,80*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,56*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.