Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tafelservietten AG-124, dunkelblau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Farbige Tafelserviette AG-124, 40x40cm, dunkelblau
Farbige Tafelserviette AG-124, 40x40cm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-124
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-124
EAN/GTIN:
     4260038114179
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Farbige Tafelservietten AG-124, 40x40cm, dunkelblau

  • Farbe: dunkelblau
  • Anzahl Lagen: 3
  • Falzart: 1/4
  • Blatt-Abmessung: 40 x 40 cm
  • Inhalt/Karton: 4 x 250 = 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
40x40cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier
Weitere Suchbegriffe: papierserviette 3 lagig, papierserviette, papierserviette dunkelblau, Zelltuchserviette, Papierservietten, Einwegservietten, Wickelserviette, Gastronomiebedarf, Tissue-Servietten, Hotelbedarf, Großküchenbedarf, Kantienenbedarf, Imbissbedarf, Restaurantbedarf, Serviettenhalter, Restaurantservietten, Faltserviette, Tischdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,06974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 103,14*
€ 122,74
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 102,50*
€ 121,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 100,01*
€ 119,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 98,74*
€ 117,50
pro Kartonage
ab 18 Kartonagen
€ 92,57*
€ 110,16
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-054
ab € 25,52*
Zubehör
Plock
HP-99545
ab € 13,81*
Zubehör
Plock
HP-99326
ab € 19,60*
Zubehör
Plock
ST-2045
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.