Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch AG-057, 25x23cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch AG-057, 25x23cm, hochweiss
Papierhandtuch AG-057, 25x23cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-AG-057
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-057
EAN/GTIN:
     4260038115770
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch AG-057, 25x23cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 1
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 23 cm
  • Inhalt/Karton: 5000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x23 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, falthandtuch v-falz, falthandtuch 25x23cm, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
1
€ 8,95*
ab € 24,52*
€ 39,60*
1
€ 4,95*
ab € 37,57*
€ 51,96*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 76,0335*
€ 89,0835*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,60*
€ 47,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,27*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,47*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,72*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,56*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.