Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M300 Gehäuse (1x PCI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-723
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     M300
EAN/GTIN:
     0613165213309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
- Bis zu 2x 2.5" HDD
- Erlaubt Einbau von 1xPCI Karte (Riser enthalten)
- Bootable (IDE) Compact-Flash
- PWR Button und LED
- Für picoPSU-Netzteile (nicht enthalten)
- Größe 20cm (w) x 7.8 cm x 24cm


Das M300-Gehäuse wurde speziell für mini-ITX Systeme entwickelt, bei denen kein CD/DVD-Laufwerk benötigt werden. Das M300 kann mit jedem Mini-ITX Mainboard ausgestattet werden. Allerdings gilt dies nicht für EPIA 800, EPIA 5000 und die EPIA CN Serie, weil diese eine abweichende USB-Header-Belegung haben. Das M300 unterstützt die Aufnahme von bis zu 2 IDE oder SATA 2.5" Festplatten (Kabel nicht im Lieferumfang).

Das M300-Gehäuse ist kompatibel mit der DC-DC picoPSU Netzteil-Reihe, die es Systemdesignern erlaubt für jede Applikation das passende Netzteil auszuwählen (picoPSU nicht im Lieferumfang).

Das M300-Gehäuse besitzt eine Frontklappe hinter der sich 2x USB Anschlüsse und ein bootbarer CompactFlash-Adapter befinden (im Lieferumfang enthalten). Das M300-Gehäuse hat alle Features des M200 Gehäuses, aber bietet Platz für die Installation einer PCI-Karte über eine Riser-Card (im Lieferumfang enthalten).

Das M300 Gehäuse kommt in neutraler, weißer Verpackung, welche es OEM Anbietern einfach macht, es in Ihre Embedded Anwendung zu integrieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,08*
€ 76,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,54*
€ 60,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,17*
€ 59,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91660
ab € 9,50*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-426
ab € 19,18*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-702
ab € 23,11*
Zubehör
Mini-box
M3-ATX
ab € 48,96*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-120
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.