Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTF700-H - VGA 7" TFT - Touchscreen USB - Autodimmer - IR - Audio (800nits , TMR-Technologie)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-601
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF700-H
EAN/GTIN:
     0613165212760
Das CTF700-H zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Leuchtdichte von 800 cd/m2 aus – ein Wert, der dieses Display in puncto Helligkeit an die absolute Spitze des Marktes stellt. Diese Leuchtdichte wird ohne mehr Stromverbrauch im Vergleich zu früheren Modellen erreicht. Das Modell ist ein transmissive Aktivmatrix-Display in robuster Industriequalität und ‑performance mit einem weiten Temperaturbereich von -30°C bis +80°C.

Das Display arbeitet auf Basis der Kombination aus transmissiver und Micro-Reflective-Technology (kurz TMR). TMR verbindet die Vorteile der konventionellen Technik, bei der die Displays von der Rückseite beleuchtet werden, mit denen der reflektiven TFT-LCD-Technik. Auf diese Weise lässt sich die Bildqualität bei Tageslichtbedingungen deutlich verbessern.

Im Gegensatz zu rein transflektiven Displays ist TMR mehr durchlässig (transmissive) als reflektiv, aber mit einigen reflektiven Eigenschaften. Der Vorteil ist eine bessere Farbsättigung als bei rein transflektiver Technologie.

Das neue CTF-700-H TFT-Display ist das ideale Anzeige- und Bedieninstrument für Ihren Laptop oder CarPC und HTPC. Über die Touchscreen-Funktion lässt sich Ihr Computer komfortabel mit den Fingern bedienen. Die brilliante VGA-Anzeige sorgt für maximale Lesbarkeit und Bildschärfe.

Das Gerät verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, einen Rückfahrkameraeingang und die Dimmertaste an der Front wird Ihnen nachts eine blendfreie Fahrt ermöglichen.

Netz-Adapter für zuhause und KFZ-Zigaretten-Anzünder gehören ebenso zum Lieferumfang, wie die Infrarot-Fernbedienung und das extralange (2,5 Meter) All-In-One Anschlusskabel.

Das CTF-700-H kann an jeden PC mit VGA- und USB-Anschluss angeschlossen werden.

Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..





Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz



Sonnenlesbarkeits-Test mit CTF700-SH im Death Valley (USA)
Weitere Informationen:
Bildgröße:
7" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
800x480
Supported Resolutions:
640x480-1920x1200 (u.a. auch 1366x768)
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 11-24V
Power consumption:
max. 8W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 184x129x32 mm , Display : 154 x 93 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
800 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
-30° bis 80°C
Features:
Full function OSD control (englisch)
Features 2:
Eingebaute Stereo-Lautsprecher
Features 3:
Kopfhöreranschluß (hinten)
Features 4:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch Signalerkennung auf AV3)
Features 5:
Auto Power On/Off
Features 6:
Touchscreen-Bedienstift in Gehäuserückseite integriert
Features 7:
Autodimmer
Lieferumfang:
- 7" VGA Touchscreen TFT mit Video/Audio-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- VGA/Video/Audio/Touchscreen-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5 m Länge
Lieferumfang 5:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 6:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 7:
- Touchscreen Treiber-CD
Lieferumfang 8:
- Touchscreen Bedienstift
Lieferumfang 9:
- Handbuch
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 291,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,16*
€ 421,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 345,75*
€ 411,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,09*
€ 392,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,15*
€ 373,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,05*
€ 346,35
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,04*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,31*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 22,99*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1024
ab € 24,43*
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-7
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.