Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM400 - VGA 7" TFT - PAL/NTSC - IR Fernbedienung - Audio [LED-Backlight] (ohne TS)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-527
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     MM400-VGA
EAN/GTIN:
     0613165212494
Artikeldatenblatt
Neu : LED-Backlight-Technologie, mit der die Farbsättigung optimiert und eine besonders helle und leuchtende Darstellung ermöglicht wird. Die Skala darstellbarer Farbnuancen wird durch die neue Technologie um rund 45% vergrößert. Herkömmliche LCDs basieren auf einer Hintergrundbeleuchtung mit Kaltkathodenröhren (CCFL), die in der Regel eine 72%ige Abdeckung der festgelegten Standard-Farbskala des NTSC (National Television Systems Committee) ermöglichen. Mit der LED-Backlight-Technologie können hingegen 104 % des NTSC-Farbraumes abgebildet werden. Die Darstellung einer breiten Farbpalette und realistischer Bildsequenzen sind elementare Qualitätsmerkmale im Display-Bereich.

Das günstige Einstiegsdisplay mit dennoch vielen Features :
- Langes All-In-One Anschlusskabel
- Hohe Helligkeit (400 nits)
- Umfangreiches Zubehör
- Rückfahrkameraeingang


Treiber-CD enthalten, kompatibel mit :
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10
- XP Tablet PC Edition
- Windows CE 2.12, 3.0, .net
- Linux RedHat,Mandrake,..
- Macintosh OS 9.x, 10.x
- DOS,..




Displays mit True-800x480-Support erreichen eine pixelgenaue Darstellung bei 800x480@70Hz



Weitere Informationen:
Bildgröße:
7" digital
Bildverhältnis:
16:9 wide TFT screen
Dot Resolution:
2400x480= 1,152,000 dots
Physical Resolution:
800x480
Supported Resolutions:
640x480-1900x1200 (u.a. auch 1366x768)
Color configuration:
RGB stripe
Power input:
DC 12V
Power consumption:
max. 8W
Video system:
3x Video inputs (PAL/NTSC), 1x VGA input
Dimensions:
Display Case : 178x130x27 mm , Display : 154 x 93 mm, Headrest Mounting : 203x151x27 mm
Video input signal:
1.0Vp-p, composite video
Brightness:
400 cd/m²
Contrast:
500:1
Vibration:
IEC68-2-6
Operating Temperature:
0° bis 70°C
Features:
Auto Power On/Off
Features 2:
Full function OSD control (englisch)
Features 3:
Eingebaute Lautsprecher
Features 4:
Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera (durch 12V Signalgebung)
Lieferumfang:
- 7" VGA TFT mit Video-Untersützung
Lieferumfang 2:
- Infrarot Fernbedienung
Lieferumfang 3:
- Dash Monitor-Halterung
Lieferumfang 4:
- Kopfstützen-Schale
Lieferumfang 5:
- VGA/Video/Audio/Strom-Anschlusskabel (all-in-one !) 2,5m Länge
Lieferumfang 6:
- Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose
Lieferumfang 7:
- Zigarettenanzünder-Adapter
Lieferumfang 8:
- Handbuch
Gewicht:
2.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 183,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,47*
€ 270,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,86*
€ 264,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,42*
€ 248,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,65*
€ 239,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,20*
€ 218,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO03
ab € 23,03*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO5
ab € 38,17*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-AIO-V20
ab € 23,06*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1024
ab € 24,30*
Zubehör
CarTFT.com
CarTFT-DS-7
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.