| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-504 Herst.-Nr.: 1020TSV EAN/GTIN: 0613165212395 |
|
|
| | |
| Formschönes und stabiles Aluminium-Gehäuse. Auflösungen bis 1024x768. VGA und PAL/NTSC Eingang ! Das Touchscreen wird über den USB-Anschluss mit dem PC verbunden. Sie können dann den PC mit Ihren Fingern steuern. Treiber-CD enthalten, kompatibel mit : - Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10 - XP Tablet PC Edition - Windows CE 2.12, 3.0, .net - Linux RedHat,Mandrake - iMac. OS9, 10 Auflösungen : 640x480 bis 1024x768 (auto-detection) Input : 2x A/V Eingang (Composite) & 1x VGA (15 pin-DIN) Brightness: 400 cd/m² Automatic PAL/NTSC-Detection Power Input : 12V DC (EU und Zigarettenanzünder) Stromverbrauch : Formschönes und stabiles Aluminium-Gehäuse. Auflösungen bis 1024x768. VGA und PAL/NTSC Eingang ! Das Touchscreen wird über den USB-Anschluss mit dem PC verbunden. Sie können dann den PC mit Ihren Fingern steuern. Treiber-CD enthalten, kompatibel mit : - Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/7/8/8.1/10 - XP Tablet PC Edition - Windows CE 2.12, 3.0, .net - Linux RedHat,Mandrake - iMac. OS9, 10 Auflösungen : 640x480 bis 1024x768 (auto-detection) Input : 2x A/V Eingang (Composite) & 1x VGA (15 pin-DIN) Brightness: 400 cd/m² Automatic PAL/NTSC-Detection Power Input : 12V DC (EU und Zigarettenanzünder) Stromverbrauch : Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.6 kg |
|
| | |
| | | |
| |