Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NC7C-U3160-2G (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2473
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NC7C-U3160-2G
EAN/GTIN:
     0613165225067
  • 2. Onboard INTEL® Braswell-M N3160 2.24GHz QC CPU
  • Onboard SAMSUNG 2G 1600/1333MHz DDR3L Memory
  • 1* GbE, 3* USB3.0, 2* COM, 1* HDMI, 1* eDP, 1* SIM card holder
  • Support power onboard (9~24V)
Weitere Informationen:
Dimensions:
– uTX (112 * 117mm)
CPU:
– INTEL® Braswell-M N3160 2.24GHz QC CPU
Core Number:
– Quad Cores
Max Speed:
– 2.24GHz
L2 Cache:
– 512KB
Chipset:
–  INTEL® Braswell-M N3160  SOC
BIOS:
– AMI 64Mb Flash ROM
M-SATA:
– 1 (full size)
Mini-Pcle:
– 2 (full size +Half size)
SIM Card Socket:
– 1
Technology:
– Onboard SAMSUNG 1600/1333MHz DDR3L Memory
Max.:
– 2GB (Option 4G)
Controller:
– INTEL® Braswell-M N3160 SOC | – GbE LAN: Realtek® RTL8111G
VRAM:
– Shared Memory
VGA:
– 0
eDP:
– 1
DisplayPort:
– 0
HDMI:
– 1 | – 1
Ethernet:
– 10/100/1000 Mbps | – 1
Connector:
– 1 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
– 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
USB:
– 3 * USB 3.0 | – 2* USB 2.0
Audio:
– 2 (MIC / Line-out)
DC-input:
– 1 * DC-in
EDP:
– 1
Serial:
– 2 ( RS232,COM1 Support 5V/12V)
SATA:
– 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
UART:
– 1
GPIO 8-bit:
– 1 (4 * IN +4 * OUT)
SIM Card:
– 1
Audio Header:
– 1 (3W speaker)
Output:
– From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
– 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Power On:
AT/ATX Supported, – AT : Directly PWR on as Power input ready, – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
– CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
– Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 221,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,37*
€ 322,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,36*
€ 315,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,67*
€ 299,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,85*
€ 286,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,09*
€ 263,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.