Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitac D151-11KS [Intel i3-7100U] 15.6" Panel PC (1366x768, Multi-Touchscreen, PD11KS 3.5-SBC Kaby Lake, IP65 Front, Fanless)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2399
Hersteller:
     Mitac
Herst.-Nr.:
     D151-11KS-7100U
EAN/GTIN:
     0613165224305
Das D151 ist ein ultradünner lüfterloser 15,6-Zoll-Panel-PC mit Intel Kaby Lake ULV Core-i-CPU. Der markante Aluminium-Rahmen mit mattem Schwarz oder Silber verleiht dem System einen dezenten Luxus und ein elegantes Aussehen. MIt dem hellen TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung, dem kapazitiven 10-Punkt-Multitouch-Panel, sowie der glatten, kantenlose Front mit IP65-Zertifizierung und der Option für universelle Snap-In-Peripheriegeräte (MSR, Smartcard-Lesegerät, NFC / RFID-Lesegerät, Barcode-Scanner, Kamera) ), eignet sich das System perfekt für diversifizierte Self-Service- und interaktive Beschilderungsmärkte, einschließlich Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Spiele-, Unternehmens-, Gesundheits- und Leichtindustrieanwendungen.

Weitere Informationen:
Model Name:
D151-11KS
Motherboard:
PD11KS
Processor:
Intel Kaby Lake-U i3-7100U with integrated graphics (Compatible with Skylake 3955U / i3-6100U / i5-6300U / i7-6600U and Kabylake 3965U / i5-7300U / i7-7600U)
System Memory:
2 x DDR4 SO-DIMM, support up to 32GB
Processor Graphic:
Intel® HD Graphics 620 (Graphics Burst Frequency 1.10GHz)
LCD Size:
15.6" TFT LCD with LED Backlight 50000 lifetime
Brightness:
500nits
Resolution:
1366 x 768
Viewing Angle:
170°/160°
Touch Screen:
True-flat 10 points projective capacitive touch
HDD/SSD:
1 x 2.5 internal HDD/SSD bay
Extension slots:
M.2 (2230) : 1 x M.2 E key for wireless network, MiniPCIe : 1 x full length mPCIe supporting mSATA
DC Jack:
1 (8V to 24V wide-range voltage input)
USB3.0:
4
GigaLAN (10/100/1000):
2
Display-Port (support 4K 3840x2160):
1
Audio jack:
1 x combo jack w/mic-in and line-out
HDMI-out:
1
Serial Port:
1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
Thermal Solution:
Fanless
Stereo Speaker:
2W x 2
Power Supply:
65W/19V
EMC & Safety:
CE/FCC Class A
Operating Temperature:
0°C ~ 40°C (32°F~104°F)
Storage Temperature:
-20°C ~ 60°C(-4°F~140°F)
Relative Humidity:
10%~95% @40°C non-condensing
Front Panel Protection:
IP65 Compliant
Dimension:
400 x 250 x 44 (mm)
Weight:
4.8kg (10.58 lb)
Mounting:
100mm x 100mm VESA
Operating System:
win10, linux support by request
Gewicht:
6.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.108,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.276,79*
€ 1.519,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.255,02*
€ 1.493,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.192,29*
€ 1.418,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.142,48*
€ 1.359,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.108,02*
€ 1.318,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitac
CTF-2405
ab € 490,96*
Zubehör
Mitac
CTF-2406
ab € 383,39*
Zubehör
Mitac
CTF-2402
ab € 145,57*
Zubehör
Mitac
CTF-2403
ab € 237,16*
Zubehör
Mitac
CTF-2404
ab € 314,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.