Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFPND-8C (7" Android TabletPC/PND, Wasserdicht IP67, Ruggedized, 1.5Ghz Quad CPU/4GB RAM, GPS/WLAN/BT/3G/4G, Android 10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2298
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFPND-8C
EAN/GTIN:
     0613165223353
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
Neue Version Februar 2023: mit Android 10


CTFPND-8C ist ein wasserdichter 7" Android-Tablet mit kapazitivem Multi-Touchscreen. CTFPND-8C ist robust und nach Schutzklasse IP67 getestet. Dadurch kann das System problemlos in schwierigen und anspruchsvollen Umgebungen verwendet werden.

● Quad 1.5Ghz 64bit CPU, 3GB RAM, 32GB ROM !
● High performance media tablet with rugged design with IP67 rating
● Drop proof of 1M
● Dual Cameras (13MP/5MP)
● Speakers for high quality audio playback
● 7” sunligh-readable 1000nit capacitive multi touch screen
● True HD 1080P Video Playback & Output
● High capacity battery for an entire days use
● Android 10 support
● GPS/WLAN/BT/3G/4G !


Bei Nachweis entsprechender Projektgröße und Unterzeichnung eines NDA ist es möglich das Android-OS-System Builder Kit zum Erstellen eines eigenen OS-Image zu erhalten (z.b. eigenes Boot-Logo, eigene vorinstallierte Apps und Einstellungen,etc...) !

Weitere Informationen:
Dimension:
200 x 135 x 20.7 mm
Weight from:
660 g
Protection Level:
1M drop proof & rugged design with IP67 rating
CPU:
MTK6735 1.5GHz Cortex A53 Quad-Core 64bit
GPU:
Mali-T720
OS:
Android 10 (older version on request)
Memory:
3 GB
Storage:
32 GB ROM EMCP
Memory Slot:
MicroSD (max. 64GB)
GPS Chipset:
Built-In
Color Display:
7" TFT LCD with Multi Capacitive Touch Screen
Panel Resolution & Brightness:
1280 x 720 Pixels IPS/AFFS, 1000nits Sunlight readable,
Battery Type:
Rechargeable Lithium Type
Battery Capacity:
9650mAh
Speaker:
Yes
Sensors,:
Axis Accelerometer, Orientation, Gravity, Linear Acceleration, Rotation Vector, Magnetic Field, Gyroscope
Cameras:
13.0 Megapixels (rear side) [AF/Flash], 5.0 Megapixels (front side)
Wireless Interface:
WLAN 802.11a/b/g/n (2.4Ghz/5Ghz), Bluetooth 4.0 LE (A2DP+EDR), GSM/EDGE/GPRS/WAP (B2/B3/B5/B8), WCDMA [HSDPA+/HSUPA+] (B1/B2/B5/B8), TDSCDMA (B34/B39), TD-LTE (B38/B39/B40/B41), FDD LTE (B1/B3/B7), FM Radio
I/O ports:
USB Type-C 24pin (Support OTG), 3.5mm Headphone with Mic-in, Build-in Microphone, MicroSD Reader, Camera+SOS buttons, SIM card slot , MCX Antenna port (passive)
Environment:
Shock-proof : 1-19Hz/1.0mm ;19-200Hz/1.0g, Drop-proof : MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV, Dust/Water proof : Class 6, Soundness : MTBF>50000h;MTTR<0.5h, Operating ambient temperature: -20° to 60°C, Nonoperating temperature: -40° to 80°C, Relative humidity: 5% to 95% noncondensing, Maximum operating altitude: 15,000 feet (4500 m)
Optional modules available (on request):
- NFC (HF/support ISO14443A/B/ISO15693/Reader/Data transfer/CARD), - UHF RFID (1.5M-2M, 902-928M, 865-868M), - LF RFID (125k), - ZigBee (PADRF1607H)
Lieferumfang:
- CTFPND-8C Android PND (Farbe grau. Farben grün/orange ab 100 St.), - Quick start Manual, - USB Kabel, - AC USB Stromadapter, - SIM-Karten Adapter
Gewicht:
1.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 330,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,91*
€ 466,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,69*
€ 462,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 371,45*
€ 442,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,90*
€ 421,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,06*
€ 392,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2613
ab € 8,09*
Zubehör
CarTFT.com
CTFPND-10C-8GB128GB
ab € 458,74*
Zubehör
CarTFT.com
CTFPND-8C-4GB64GB
ab € 376,24*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1822
ab € 35,02*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2771
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.