Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen URM55 Displayschutz-Folie 10.2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2255
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     URM55
EAN/GTIN:
     0613165222936
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bei der upscreen URM55 Folie handelt es sich um eine kratzfeste Schutzfolie für TFT-Displays mit und ohne Touchscreen.

Weitere Merkmale :
Transparenz : Matt
Kratzfestigkeit : 2BH Bleistiftstärke
Montage & Demontage : Blasenfrei montierbar und restlos entfernbar
Maße : 222x133 mm


Hinweis : Die Folie kann auch mit kleineren Displays verwendet werden. Dazu muss sie mit einer Schere vor Anbringung zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: 10,5 " displayfolie, displayfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.