Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HM-2010 (Intel Apollo Lake) [12x COM, 4GB RAM]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2252
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HM-2010
EAN/GTIN:
     0613165222905
Mindestbestellmenge 200 St.

  • Intel® Apollo lake-J3455/1.5GHz/QC Prozessor
  • Integriert 4G DDR3L/1600Mhz DRAM(Max 8GB)
  • 2 x Intel® i211AT 10/100/1000Base-T Ethernet
  • 20 x RS-232/ 485 Anschlüsse mit automatischem flow control
  • 20 x COM, alle unterstützen 5V/12V
  • VGA,HDMI unterstützt 2 x unabhängige Displays
  • Audio mit MIC, Eingang und Ausgang
  • 8 x USB Ports (4 x USB3.0)
  • 16 bit Digital I/O unterstützt 5V/12V/24V
  • System komplett Lüfter und Kabellos
  • 9~36V Weitbereichs Spannungseingang
Weitere Informationen:
Certification:
- FCC, CE, ROHS
Dimensions(W x D x H):
- 223x170x87.5mm
Mounting:
- Stand mount, Enclosure mount
Weight(Net):
- 1.8Kg
Power Requirements:
- 9~36VDC
Power Consumption:
- Typical 11.3W, Max. 20.2W
OS Support:
- Windows 10, Linux
BIOS:
- AMI 128Mbit Flash BIOS
CPU:
- Intel® Apollo Lake J3455/1.50GHz/QC Processor
System Chip:
- Intel® Apollo Lake J3455 SOC
Memory:
- Onboard Samsung 4GB DDR3L/1600MHz Dram (Max 8GB)
Graphics:
- Intel® HD Graphics 500
Ethernet:
- 2* Intel® i211AT GbE
Storage:
- 1* built in 2.5” SATA HDD bracket
Expansion:
- 1* Full size Mini PCI-e
Power Connector:
- 1 x 3 Pin, terminal Block with lock
Serial Port:
- 12 x RS-232/485 with DB9 connectors, automatic RS-485 data flow control
Display:
- 1 x VGA, support 1920 x 1200@60Hz
LAN Port:
- 2 x RJ45, 10/100/1000 Mbps
USB Port:
- 4 x USB3.0 Ports, 4 x USB2.0 Ports
Audio:
- MIC, Line-in, Line-out
Digital I/O:
- 8 bit programmable general purpose input/output
Power Button:
- 1 x Power Button
Rest Button:
- NA
LED:
- 1 x Power LED, 1 x HDD LED
Temperature:
- Operating: -10°C ~ 60°C
Relative Humidity:
- 10~90% RH, non-condensing
Vibration Protection:
- Operating , IEC 60068-2-64-2008
Shock Protection:
- Operating , IEC 60068-2-27-2008
CE Protection:
- EN 55032 : 2015
Gewicht:
8.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 638,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,00*
€ 882,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 736,13*
€ 875,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 690,04*
€ 821,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,60*
€ 778,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 638,89*
€ 760,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.