Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NU591R-3160 (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2223
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NU591-3160
EAN/GTIN:
     0613165222622
  • Intel® Braswell-N3160 Prozessor
  • 1 * DDR3L SO-DIMM bis zu 8GB
  • Unterstützt 2 * HDMI 1.4b & 1 * DP 1.2 / 3 unabhängige Displays
  • Intel i211AT PCIe GbE, 2 * RJ45 Ports
  • Integrierter Realtek ALC662VD Audio CODEC mit 4 Kanälen
  • Unterstützt 1 * Serial ATAIII (6Gb/s)
  • 4 * Externer USB3.0 & 2 * Interner USB1.1/2.0
  • 1 * Externer COM Port Unterstützt RS232/422/485
  • 1 * full size mPCIe (geteilt mit mSATA) & 1 * half size
  • 1 * SIM Karten Halterr
  • NUC Formfaktor (101 mm * 101 mm)
Weitere Informationen:
Dimensions:
- NUC (101 * 101mm)
CPU:
- Intel Braswell CPU (default : N3160 processor)
Core Number:
- N3160 : 4
Max Speed:
- N3160 : 2.24GHz
L2 Cache:
- N3160 : 2MB
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64Mb Flash ROM
Mini-PCIe:
- 2 (1 * full size shared with mSATA & 1 half size)
mSATA:
- 1 (Shared with full size Mini PCIe)
PCIe:
- 0
SIM card holder:
- 1
Technology:
- 1 * DDR3L 1600 MHz SDRAM
Max.:
- 8 GB
Socket:
- 1 * SO-DIMM
Controller:
- Intel® HD Graphics | - PCIe GbE LAN : Intel i211AT
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
DVI-D:
- 0
LVDS:
- 0
HDMI:
- 2 (Max.Resolution : 1920 * 1080@60Hz) | - 2
Display Port:
- 1 (Max.Resolution : 3840 * 2160@30Hz) | - 1
MultiDisplay:
- Yes ( Triple Independent Display )
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 2
Connector:
- 2 * RJ 45
CODEC:
- HD Audio : Realtek ALC662VD
Channel:
- 4 Channel
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
RAID:
- No
USB:
- 4 * USB 3.0 | - 2 * USB 2.0
Audio:
- 1 ( Combo Jack: Line-out & MIC )
Serial:
- 1 ( Support RS232/422/485 ) | - 0
PS2:
- 0
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 0
SATA:
- 1 SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
- 2 (1 * full size shared with mSATA & 1 * half size)
M.2:
- 0
Chassis intrusion:
- 1
PS/2:
- 0
GPIO:
- 1 ( 4in/4 out)
SMBUS/ I2C:
- 1 ( SMBUS)
Audio Header:
- 1 ( Line Out & MIC)
Audio Amplifier Header:
- 0
AT mode:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- +12V DC-in Power jack
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0°C – 60°C
Gewicht:
3.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 221,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,83*
€ 322,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,01*
€ 315,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,49*
€ 299,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,22*
€ 287,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,99*
€ 264,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.