Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVT280 Visuelles IR-Thermometer Infrarotkamera Wärmebildkamera


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2199
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     TVT280
EAN/GTIN:
     0613165222448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
FEATURES
- Excellent for thermal and humidity measurements.
- Measurements can be taken by blending between the infrared heat map and the visual image with 5 blending levels (0%, 2%, 50%, 75% and 100%)
- Generate a professional images (PNG/JPG format) and video (MP4 format) easily
- External memory up to 64GB
- Easy-read adjustable high/low temperature marker and alert
- Compact, lightweight, rugged and reliable

SPECIFICATION
- 2.8” color resistive type touch panel LCD display
- 32 x 32 Thermo Array with CMOS sensor
Temperature range : -30 C~1200 C
Measuring accuracy : 2 C( 4 F) or 2%
- Humidity Sensor:
Measuring accuracy : 3%RH, 0-80% RH
Measuring range : 0% - 100% RH
- 4GB internal memory and with built-in microSD slot
- Photos upload and power recharging by mini-USB
- Adjustable auto-off function
- Battery : 3.7V 2600mAh Li-ion rechargeable battery
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 221,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,08*
€ 338,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,00*
€ 328,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,03*
€ 301,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,93*
€ 281,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,46*
€ 263,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.