Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M400-LCD Mini-ITX Appliance Gehäuse (picoLCD 20x2, CF USB Slot, 2x HDD/SSD)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2157
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     M400-LCD
EAN/GTIN:
     0613165221922
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
  • Bis zu 2x 2.5" HDD/SSD
  • Intelligentes USB Display mit 20 Spalten und 2 Zeilen und 8x5 Dot Zeichengröße
  • Bootable (USB) Compact-Flash
  • PWR Button und LED
  • Für picoPSU-Netzteile (nicht enthalten) oder Mainboarde mit Onboard Netzteil
  • Größe 25cm (w) x 6.8 cm x 23,7cm
Das M400-LCD ist das ideale Gehäuse für Ihre Appliance (z.b. Firewall, Controller, Computing Node, SOHO, Industrie). Das frontseitige LCD-Modul nebst Buttons kann individuell programmiert werden (Linux/Windows SDK) und eignet sich damit ideal zur Anzeige von beliebigen System- und Applikationswerten und das Operieren ohne angeschlossenen Monitor.

Das M400-LCD kann mit jedem Mini-ITX Mainboard ausgestattet werden. Das M400-LCD unterstützt die Aufnahme von bis zu 2x SATA 2.5" Laufwerken.

Das M400-LCD-Gehäuse ist kompatibel mit der DC-DC picoPSU Netzteil-Reihe, die es Systemdesignern erlaubt für jede Applikation das passende Netzteil auszuwählen.

Das M400-LCD-Gehäuse besitzt einen bootbaren CompactFlash-Adapter.

Ab 50 St. Bestellmenge kann eine andere Gehäusefarbe gewählt werden und die Front kann auch ohne CF-Reader bestückt werden.

Weitere Informationen:
Motherboard support:
Mini-ITX
Body material:
Steel / Aluminium
External bays:
1x Compact Flash
Internal bays:
2x 2.5” HDD/SSD
Dimensions:
250(W) x 237(D) x 68(H)mm
PSU support:
PicoPSU-series / M3-ATX(-HV) or mainboard onboard power supply
Front LCD:
picoLCD 20x2 (Linux/Windows SDK available)
Weight:
1.8kg
Cooling system:
2x 40x40x10mm fan (optional)
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,76*
€ 225,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,38*
€ 209,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,98*
€ 199,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,34*
€ 191,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,61*
€ 174,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini-box
M3-ATX
ab € 48,97*
Zubehör
CarTFT.com
M3-ATX-HV
ab € 48,98*
Zubehör
CarTFT.com
M400-LCD-RM
ab € 15,34*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-120
ab € 26,05*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-120-WI-25V
ab € 40,63*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-150-XT
ab € 31,36*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-160-XT
ab € 33,47*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-80
ab € 20,79*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-80-WI-32V
ab € 40,73*
Zubehör
Mini-box
picoPSU-90
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.