Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC130F533S3-19G (Intel Bay Trail) [4x LAN, 3x SIM]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2142
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC130F533S3-19G
EAN/GTIN:
     0613165221762
  • Intel® Bay Trail Processor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
  • Support DDR3L 1333MHz Single Channel
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • 4 * Intel® i211AT PCIe GbE LAN
  • 1 * SIM card holder
  • 2 * Full size mPCIe, 1 * Full size mPCIe shared with mSATA
  • 1 * External COM (RS232), 1 * Internal COM (RS232)
  • 1 * External USB3.0, 1 * USB1.1/2.0, 2 * Internal USB1.1/2.0
  • Support CPU Smart FAN
  • Support Watch Dog Timer 0~255 sec
  • Lockable +12V DC-in PWR jack
Weitere Informationen:
Dimension (W*H*D):
232 * 152 * 44  mm
Product Model:
JBC130F533XX-1900-G
MB model:
JNF533-1900 (3.5 “ SBC)
CPU:
INTEL® Bay Trail Processor J1900 (2.0 GHz) Quad Core
BIOS:
AMI 16MB SMT Flash ROM
Memory:
Up to 8GB DDR3L 1333 MHz
Expansion:
Mini-PCIE * 2 (Full size) Mini-PCIE with M-SATA * 1 (Full size)
Storage:
1 * 2.5” SATA HDD 2 * USB 2.0 Drive 1 * M-SATA (Full size)
Network:
4 * RJ45 (Giga Lan)
Front I/O Port:
2 * Power LED 1 * HDD LED 4 * RJ-45 1 * USB 2.0 1 * USB 3.0 1 * COM
Rear I/O Port:
1 * PW SW 1 * DC- IN 6 * WIFI (option) 1 * VGA (option) 1 * GND Hold
Power Source:
DC-12V
Certification:
EMC : CE , FCC Safety : RoHS , ErP
Environment:
Operating Temperature : 0 ~ 50°C Storage Temperature : -10 ~ 70°C
­­Packing:
Net Weight:1.8KG Gross Weight:2.8KG Color Box Dimension:232(W) x 152 (D) x 44 (H) mm
Gewicht:
3.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 299,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,57*
€ 430,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,64*
€ 418,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,42*
€ 399,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,39*
€ 380,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,68*
€ 356,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.