Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NP591D4-3150 (Intel Braswell)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-2041
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NP591D4-3150
EAN/GTIN:
     0613165220727
  • Intel® Braswell -N3150 2.08GHz
  • Unterstützt DDR3L 1600MHz Single Channel, fest verbaut 4GB System Speicher (Optional 2GB)
  • 1 * SATAIII (6Gb/s), 1 * M.2
  • Integriert Realtek ALC662VD HD Audio CODEC mit 2 Kanälen
  • 1 * 24-bits Dual Channel LVDS Anschluss
  • Unterstützt DP1.1 Ausgang (Max. Auflösung 2560*1600@60Hz)
  • Unterstützt 1 * Intel® i211AT GbE LAN
  • 100 * 72 mm Pico Formfactor

Weitere Informationen:
Dimensions:
- Pico (100 * 72 mm)
CPU:
- Intel® Braswell - N3150 Processor
Core Number:
- 4
Max Speed:
- 2.24GHz
L2 Cache:
- 2M
Chipset:
- SoC
BIOS:
- AMI 64MB flash ROM
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (full size)
mSATA:
- 0
PCIe:
- 0
M.2:
- 1 (M-key, 2242 SATA Only)
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- Single Channel DDR3L 1600MHz
Max.:
- 4GB default
Socket:
- 0 ( Memory Onboard )
Controller:
- Intel® HD Graphics | - GbE LAN: Intel i211AT
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- 0
LVDS:
- 1 * Onboard 24-bits Dual channel connector
HDMI:
- 0
DVI-I:
- 0
DisplayPort:
- 1 (Max resolution 2560*1600@60Hz) | - 1
MultiDisplay:
- Yes (Dual Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 1
Connector:
- 1 * RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 1* SATAIII (6.0Gb/s)
USB:
- 2 (2* USB 3.0) | - 2 ( 2 * USB 2.0 via 10pin header )
Audio:
- 0
Serial:
- 0 | - 2 ( 1 * RS232/422/485 with 5V/12V selectable header, 1 * RS232)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0
DC-input:
- 1
LVDS / inverter:
- 1
SATA:
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (full size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
GPIO 8-bit:
- 0
Chassis intrusion:
- 0
Audio Header:
- 1 ( Line out & MIC )
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- +12V DC-in (2-pin PWR Con)
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0℃– 40℃
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 245,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,05*
€ 355,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,48*
€ 348,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,70*
€ 330,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,81*
€ 315,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,65*
€ 292,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.