Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CVL1210-USB (12.1" USB Touchscreen Display)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1940
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CVL1210-USB
EAN/GTIN:
     0613165219967
Dieser TFT Monitor wird an den USB-Anschluss eines Windows-PCs angeschlossen. Das Display fungiert als Zusatz-Display, welches links, rechts, oben oder unten an die Haupt-Anzeige angefügt werden kann. Alternativ kann es das Hauptdisplay spiegeln (Mirror). Das Display lässt sich in Schritten von 90° beliebig drehen.

Zusätzlich ist das CVL1210-USB Modell mit Touchscreen ausgestattet.

Spezifikationen :

Systemanforderungen :
- CPU : 1.2Ghz+
- RAM : 512MB RAM+
- USB : min. 1x USB 2.0
- HDD : 30MB
- OS : Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 (32bit), Windows Vista & 7 (32bit/64bit)
Hinweise :
- 3D Applikationen (wie z.b. Spiele) können auf dem Display nicht angezeigt werden.

- Wieviele Displays können gleichzeitig an einen PC angeschlossen werden ?
1-2 Displays : 1.2Ghz CPU, 512MB RAM
3-5 Displays : 1.8Ghz CPU, 1GB RAM
6++ Displays : 1.6Ghz Dual-Core CPU, 1GB RAM

- MAC OS Unterstützung ?
Display, Webcam, etc. : Ja
Touchscreen (MAC OS) : Nein

Touchscreen-Treiber für Windows ist kostenlos und in der Lieferung enthalten !
Weitere Informationen:
Model:
CarTFT CVL1210-USB (12.1", 4:3)
Dimensions:
300L × 275W × 50H(mm)(folding), 300L × 185W × 310H(mm)(stretch)
Touchscreen:
4-wire resistive
Backlight:
LED
Contrast:
500:1
Brightness:
350 cd/m²
Input Power:
USB (DC 5V, <=6W)
Screen resolution:
800x600
Weight:
~1,0 kg | ~1,84 kg
Operating temperature:
-20° C ~ 50° C
Features:
- VESA 75x75 compatible
Lieferumfang:
- CVL1210-USB Display, - USB Kabel, - TreiberCD, - Anleitung, - AC/DC Stromadapter, - Touchscreen Bedienstift
Gewicht:
2.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 138,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,12*
€ 226,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,08*
€ 211,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,61*
€ 195,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,08*
€ 183,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,60*
€ 164,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.