Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway NP93-2930 (Intel Bay Trail)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1895
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     NP93-2930
EAN/GTIN:
     0613165219660
  • Intel®  Bay Trail N2930 (QC, 1.83G)
  • DDR3 on board  2GB
  • Support 1 * Serial ATAII (3Gb/s) Device
  • Integrated Realtek ALC662 HD Audio CODEC with 4-CH
  • 1 * 24 bits Dual Channel LVDS header
  • Support HDMI Output
  • Supports 1 * Realtek RT8111G Gigabit LAN
  • 100 x 72 mm Pico Form Factor

Weitere Informationen:
Dimensions:
- Pico (100 X 72 mm)
CPU:
- Intel® Celeron® Processor N2930/N2807
Core Number:
- by CPU
Max Speed:
- by CPU
L2 Cache:
- by CPU
Chipset:
- SoC
BIOS:
- UEFI
PCI:
- 0
Mini-PCIe:
- 1 (half size)
mSATA:
- 1
PCIe:
- 0
CFast Card Socket:
- 0
CF Card Socket:
- 0
Technology:
- 1 * DDR3 1333MHz Single CH on board
Max.:
- 2GB
Socket:
- 0
Controller:
- Intel® HD Graphics up to 854 MHz | - GbE LAN: RTL8111G
VRAM:
- Shared Memory
VGA:
- No | - 0
LVDS:
- 1 * Onboard 24-bits dual channel connector
HDMI:
- 1
DVI-I:
- No | - 0
DisplayPort:
- No | - 0
MultiDisplay:
- Yes (Dual Display)
Ethernet:
- 10/100/1000 Mbps | - 1
Connector:
- 1 x RJ 45
Max Data Transfer Rate:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
USB:
- 2 (1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0) | - 6 ( 6 x USB 2.0 via 10pin header )
Audio:
- 0
Serial:
- 0 | - 1 (1x RS-232 with 5V/12V selectable header)
eSATA:
- 0
PS2:
- 0
DC-input:
- DC in Jack 12V
LVDS / inverter:
- 1
SATA:
- 1 * SATAII (3.0Gb/s)
mPCIe:
- 1 (half size)
Parallel:
- 0
CIR:
- 0
GPIO 8-bit:
- 0
Chassis intrusion:
- 0
Audio Header:
- 1
Output:
- From Super I/O to drag RESETCON#
Interval:
- 256 segments, 0,1,2…255sec/min
Input PWR:
- 12V DC-In Jack
Power On:
AT/ATX Supported, - AT : Directly PWR on as Power input ready, - ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
Certifications:
- CE, FCC, RoHS, REACH
Temperature:
- Operating: 0℃– 60℃
Gewicht:
1.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 227,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,57*
€ 333,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,00*
€ 326,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,13*
€ 308,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,54*
€ 295,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,72*
€ 270,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.