Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GPS 2400 CELLULAR (Triple Fahrzeug-Dachantenne, 3x FME weiblich 3m, GPS/GLONASS/GSM/UMTS/LTE/WLAN/BT) [955181003]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1827
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     955181003
EAN/GTIN:
     0613165219103
Suchbegriffe:
Dachantenne
GPS Antenne
gps antenne hirschmann
gps antenne
Kombinierte Dachantenne "CGNW 702659 SF S/FME/3.0" für Flottenmanagement, Navigation, Telematik in Verbindung mit WLAN. Nachfolgermodell zu Art. 602392001 und 955001003.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40° - +85° C
Schutzklasse:
IP 6k9K (acc. ISO 20653)
Gehäusematerial:
PA6
Gewicht:
178 g | 0.9 kg
Abmessungen (BxHxT):
95 x 57 x 72 mm
Anzugsmoment:
max. 7 Nm
Frequenzbereich:
GPS: 1,575 MHz - 1610 MHz, GLONASS: 1602,0 - 1614,94 MHz | LTE-LB: 698-862 Mhz,LTE-HB: 2305-2690 Mhz, GSM 850: 824 - 894 MHz,GSM 900: 880 - 960 MHz,GSM 1800: 1710 - 1880 MHz,GSM 1900: 1850 - 1990 MHz,UMTS: 1920- 2170 MHz | Bluetooth: 2400 - 2484 MHz,IEEE Std. 802.11b/g: 2412 - 2484 MHz, IEEE Std. 802.11p: 5755-5925 Mhz
Anpassung (VSWR):
> 12 dB
Impedanz:
50 Ohm
Gewinn:
typ. 2 dBic | 2.5 dBi @ 2.4 GHz; +3 dBi @ 5.8 GHz
Verstärkung:
27 dB +-3 dB
Rauschmaß:
< 1,9 +- 0,3 dB
Betriebsspannung:
2,9 - 5,5 VDC (ferngespeist)
Stromaufnahme:
&lt;=12 mA +/- 3 mA at 3,3 V
Kabeltyp:
RG 174
Kabellänge:
3000 mm
Anschluss:
FME female
Entkopplung:
> 40 dB
Strahler elektr. Länge:
1/4
Gewinn Strahler:
2,5 dBi
Belastbarkeit:
max. 1W (nach IEEE 802.11b/g)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,49*
€ 138,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,15*
€ 135,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,07*
€ 127,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,47*
€ 120,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,16*
€ 106,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.