Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FleetPC-5-IP65 Car-PC (AMD G-T56N 2x1.65Ghz, 2GB RAM, Autostart-Controller, 9-32V Automotive Netzteil, GPS, Waterproof/Dustproof) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1802
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     FleetPC-5-IP65
EAN/GTIN:
     0613165218526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
car pc
Dieser MiniPC wurde speziell für die Verwendung als Flotten-Car-PC entwickelt. Der Car-PC wird direkt an die Fahrzeug-Batterie (12V/24V) angeschlossen. Über Zündplus-Signal startet und fährt der PC herunter.

Das System ist IP65 zertifiziert (Wasser- und staubdicht) und eignet sich daher hervorragend für rauhe/schwierige Umgebungen (z.b. Boot, Expeditionsfahrzeuge, Heavy-Duty LKW, etc...).

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- 2.5" HDD/SSD

Der PC ist komplett lüfterlos und ist mit einer AMD G-T56N 2x1.6GHz CPU und 2GB RAM ausgestattet.

Verfügbare Zusatz-Module:
Der PC ist mit 4x Antennen-Ausgängen (SMA) und 3x Mini-PCIe Steckplätzen ausgestattet (1x belegt von GPS-Modul).
Wir empfehlen diese Module :
- HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem (Huawei EM770W)
- Wireless LAN / Bluetooth Mini-PCI Express [Qcom Combo]

Features :
- Lüfterlos
- AMD G-T56N Dual Core CPU
- AMD Radeon HD 6320 Graphics
- IP65 (Wasser-/Staubdicht)
- GPS (u-blox6 Chipsatz)
- Integriertes, intelligentes KFZ-Netzteil
- 2x RS232 von außen zugänglich
- 2x Gigabit LAN
- DVI-I + DSUB-15 VGA
- Watchdog
- Vorgerüstet für GPS, WLAN, BT, GSM/GPRS/3G mit ext. Antenne
- 2 x DI / 2 x DO with Relay 12V / 100mA
- Vibration/Shock geprüft

Für den FleetPC-5 bieten wir ein direktes Anschlusskabel für unsere TFT-Displays an.

Weitere Informationen:
Dimensions / Weight:
250mm W x 150mm D x 55mm H, 1.78kg
CPU:
AMD G-T56N Dual Core 2x 1.65GHz
Chipset / FSB:
AMD A50M Controller Hub
RAM:
2x SO-DDR-3 RAM (up to 8GB 1333Mhz) [1x 2GB RAM included]
Graphics:
AMD Radeon HD 6320, UVD3 Hardware Video Decoder - MPEG2, MPEG4, H.264, VC-1, WMV , Resolution up to 2045 x 1560 @ 85Hz
GPS:
VDB-800S (u-blox6)
Expansion:
- 3x Mini-PCIe
OS Support:
Windows XP Home/Pro/Embedded, Windows 7/8, Linux
Vibration & Shock:
MIL-STD-810F
Operating temperature:
-30~70°C (with SSD)
Certification:
CE, FCC, eMark (2009/19/EC, CISPR 25:2008, ISO 7637-2:2004), Railway EN50155, EN50121
I/O:
- 2x Gigabit LAN (Realtek RTL8111E), - 2x RS232 (2x with RS-422/485), - 4x USB2.0, - GPIO port (4in, 2out, with Relay 12V/80mA), - SPK Out, Mic/Line-In, - 1x DVI-I, - 4x SMA Antenna hole (for eg. GPS, GSM/GPRS/3G, WLAN, Bluetooth), - 2x SIM card slot
Drive bays:
1 x 2.5" SATA HDD/SSD drive bay
Power supply:
9~32V DC PSU included, - Power off Delay Time Setting by Software, Default 5min
Lieferumfang:
- FleetPC-5-IP65 PC mit AMD G-T56N (2x1.6Ghz), 2GB RAM, Halterung
Lieferumfang 2:
- 2x M12 LAN Anschlusskabel
Lieferumfang 3:
- 2x M12 USB Anschlusskabel
Lieferumfang 4:
- 1x IP-grade Power-Anschlusskabel
Lieferumfang 5:
- 1x Pigtail + Antenne für GPS
Lieferumfang 6:
- 1x Audio/DIO-Anschlusskabel
Gewicht:
3.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 868,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.054,66*
€ 1.255,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.051,81*
€ 1.251,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 977,29*
€ 1.162,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 920,29*
€ 1.095,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 868,46*
€ 1.033,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-2043
ab € 29,83*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1429
ab € 29,94*
Zubehör
Huawei Technologies
MU609
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.