Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway JBC128F83-272-B (AMD Hudson)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1748
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     JBC128F83-272-B
EAN/GTIN:
     4713072774316
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
jetway barebone
barebone
  • AMD eTrinity R272F Prozessor (FS1r2 Sockel) mit A75 FCH (Hudson D3) Chipsatz
  • Unterstützt DirectX 11 3D Grafik-Beschleunigung
  • Unterstützt 6 * Serial ATA3 (6Gb/s) Geräte mit RAID 0, 1 & 10
  • Unterstützt 2 * SO-DIMM DDR3 1600 Dual Channel bis zu 16GB
  • Integriert Realtek ALC662 HD Audio CODEC wmit 6-CH
  • Unterstützt 4 * HDMI Output Displays
  • Unterstützt 2 * Realtek RT8111EVL Gigabit LAN
  • Unterstützt CPU Smart FAN
  • Mini-ITX Formfaktorr(170mm x 170mm)
Weitere Informationen:
Model No:
JBC128F83-272-B
CPU:
Support AMD eTrinity R272F Processor (2.70GHz, Dual Core, FS1r2 Socket)
Chipset:
AMD A75 FCH Hudson D3 Chipset
Memory:
Dual Channel DDR3 memory technology 2 x DDR3 1600 un-buffered memory SO-DIMM slots Max. capacity of system memory up to: 16GB
LAN:
2 * Realtek RTL8111EVL LAN chip PCI-Ex1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Support PXE
Audio:
Realtek ALC662 Audio CODEC  5.1 CH HD Audio with Content Protection
Storage:
6 * Serial ATA3 6Gb/s connectors support RAID 0, 1 & 10functions
USB:
8 * USB 2.0 ports (4 distribute in back panel, 4 distribute in mid-board) 4 * USB 3.0 ports (2 distribute in back panel, 2 distribute in mid-board)
BIOS:
AMI EFI 64Mb SPI Flash ROM
Form Factor:
Mini-ITX Form Factor, M/B 170 x 170mm
Specs    Exposed:
1 x Slim ODD Drive Bay (Optional: 1 x 2.5” Drive Bay), Hidden: 2 x2.5” HDD Drive Bay
Colors:
Black Color
Cooling Fan:
Side: 6cm Fan x 2
FrontI/O Port:
2 x USB 2.0, 1 x 4 in 1 card reader (shared with one front USB 2.0 port)
RearI/O Port:
4 x USB 2.0/1.1 ports , 2 x USB 3.0 ports, 4 x HDMI Ports, 2 x RJ-45 Ports, 3 x Audio jacks (Line In / Line Out / Microphone)
Power supply:
19V 150W DC-DC Power Converter board
Standard Accessory:
19V 120W AC-DC Adapter x1 and Power Cord x1, PCI-E x 16 Riser card x1, Wall Mount Bracket x2, CD x1 and Manual x1
Functional:
Digital Signage, KIOSK, Advertising, Menu Boards, TV Walls, Traffic Intelligent Monitoring, Surveillance
Packing:
Gross Weight:4.385KG, Net Weight:3.70KG
Certificate:
CE,FCC For Barebone, CE,FCC,TUV,UL,CCC,CB For Power Adapter
Gewicht:
4.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 319,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 381,51*
€ 454,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,89*
€ 448,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,52*
€ 429,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,50*
€ 408,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,81*
€ 380,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.