Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarTFT X70EX-2 BASIC (7" Multi-Touchscreen, 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB SSD, WLAN)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1623
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     X70EX-2-Basic
EAN/GTIN:
     0613165217413
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
CarTFT Tablet
Eigentlich wurde dieser PC für Kinder entworfen (im Rahmen des Intel Classmate Projekts). Dadurch eignet sich dieser TabletPC aber auch hervorragend für Anwendungen in schwierigen Umgebungen. Der PC ist für den täglichen Gebrauch konzipiert, das Gehäuse ist stoßfest und von hoher Verarbeitungsqualität und Wertigkeit. Unachtsamer Umgang kann dem System nichts anhaben. Damit ist das System auch z.b. für Werkstätten und mobilen Gebrauch geeignet.

Unterschiede zu X70EX-2 Pro :
- 1GB statt 2GB RAM
- 8GB SSD statt 32GB
- Kein 3G und Bluetooth
- Kein HDMI Ausgang

Gerät ohne installiertem Betriebssystem !
Installieren Sie Ihr vorhandenes Windows 7/8 per USB-CD-Laufwerk oder von USB-Stick. Alternativ können Sie unser vorbereitetes Android-Image installieren.

Mit dem CarTFT X70EX-2 erhalten Sie einen wahren Generalisten mit Windows 7 und 8 Unterstützung. Dieser UMPC ermöglicht Ihnen nicht nur die Verwendung jeglicher Windows-kompatibler Software, sondern auch Internet-Zugang über WLAN

Eingabemöglichkeiten :
- Multi-Touchscreen

Ultra Portabel
- 526 Gramm
- Maße : 20,7 x 13,5 x 1,68cm

Lange Akkulaufzeit
- 6 Stunden

Kommunikation
- Wireless LAN

Speicher
- 8 GB mSATA SSD
- SD Karten-Slot (SDHC)

Weitere Besonderheiten
- Windows 7, Windows 8 kompatibel (Windows nicht im Lieferumfang)
- Kostenloses Android Image
- Super-feine Auflösung 1024x600 (WSVGA)
- Ruckelfreie HD 720p Movie Wiedergabe möglich
- Integrierte Webcam und Mikrofon
- Gyro-Sensor


Hinweis zu Verwendung mit Windows 8: Windows 8 benötigt 8GB Speicherplatz und ist damit zu groß für den internen Speicher. Windows 8 kann daher nur verwendet werden, wenn entsprechende manuelle Platz-Sparmaßnahmen durchgeführt werden. Für Windows 7 gibt es das Tool RTSe7enLite zum Verkleinern der Installationsgröße.

Weitere Informationen:
CPU:
Intel Atom 1.2Ghz (Z650, Oak Trail), 512KB L2 Cache
Chipset:
Intel SM35 Express
Audio:
Realtek ALC269Q-VB6, Integrated speaker
Storage:
8GB mSATA SSD (Integrated)
Memory:
1GB DDR-II 800 (Integrated)
Display:
7" TFT LCD Multi-Touchscreen (2 finger Capacitive), Anti-Glare, 1024x600 Native resolution (WSVGA)
Camera:
0.3M pixel (Front), 2M pixel (Rear)
WLAN:
Realtek RTL8188CUS+BC8, 802.11b/g/n,
G-Sensor:
ST LIS33DETR (Integrated)
TPM-Module:
Integrated
OSD:
Volume (+/-), External VGA/HDMI switch, Brightness (+/-), Wireless Selection, Rotation Center, Tablet Input
Function Key:
Home-Button, Power-Button , Audio-Button
I/O Ports:
1x DC-In, 1x USB 2.0, 1x 2.55mm Earphone, 1x Micro SD-slot
Schutzklasse:
IP41
Battery:
2 cell, 7.4V / 2800mAH, 180min battery charge time
Size:
207.1 (W) x 135 (H) x 16.8 (T) mm
Weight:
526g
Zubehör (im Lieferumfang):
AC/DC Power-Adapter (12V, 24W)
Gewicht:
1.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 146,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,50*
€ 230,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,90*
€ 218,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,47*
€ 205,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,94*
€ 192,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 146,91*
€ 174,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
AnyGrip-TP01
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.