Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSPA / UMTS / EDGE Mini-PCIe Modem + GPS (Huawei EM820W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1558
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     EM820W
EAN/GTIN:
     0613165217024
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
UMTS Modem
huawei mobilfunkmodem
HSPA Embedded Modul
HSPA/UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100MHz
HSUPA: 5.76Mbps (UL) / HSDPA: 7.2Mbps (DL)
UMTS: 384kbps (DL/UL) / EDGE: 236.8kpbs (DL/UL)
Windows 2000 / XP / Vista / 7
Linux, Android

Unabhängiges-GPS (Standalone), A-GPS und GPS XTRA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: mobilmodem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,06*
€ 65,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,31*
€ 63,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,86*
€ 58,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,37*
€ 51,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
CTF-1644
ab € 46,13*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1631
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.