Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvo-1003B (Intel Core i5 / i7, 3x LAN) [LÜFTERLOS]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1476
Hersteller:
     Neousys
Herst.-Nr.:
     Nuvo-1003B
EAN/GTIN:
     0613165216737
Artikeldatenblatt
Steigern Sie Ihre Computer-Engine in eine neue Ära! Der Nuvo-1000-Controller mit Intel Core ™ i7 / i5-Prozessor bietet außergewöhnliche Leistung für arithmetikintensive Anwendungen, während sein lüfterloses Embedded-Design eine hervorragende Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet. Das System verfügt über eine einzigartige und intelligente Hauptplatine und ein mechanisches Design. Es besteht nur aus einer einzigen Hauptplatine und einem einzigen Kühlkörper, um das robusteste und breiteste eingebettete System mit Betriebstemperatur auf dem Markt zu erreichen.

Nuvo-1000 integriert außerdem vielseitige E / A-Schnittstellen in ein kompaktes Gehäuse. Es bietet bis zu 5 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 eSATA-Ports, was besonders für Bildverarbeitungs-, Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen nützlich ist. Das VGA + DVI / HDMI-Dual-Display bietet eine einfache Möglichkeit zur Ausgabe von hochauflösenden Inhalten für Bild- oder Medienanwendungen. Darüber hinaus bietet der Nuvo-1000 umfangreiche E / A-Funktionen wie optionale isolierte DIO- und PCI-104-Erweiterungsbusse für ein breiteres Anwendungsspektrum.

Das lüfterlose Design des Nuvo-1000 bietet eine außergewöhnliche Langzeitbeständigkeit und Vibrationstoleranz. Der Temperaturbereich von -25 ° C bis + 70 ° C ermöglicht einen zuverlässigeren Betrieb in verschiedenen Umgebungen. Für ein Streben nach Leistung und Zuverlässigkeit ist Nuvo-1000 die Antwort!

Für einen vollständigen PC benötigen Sie zusätzlich :
- Intel Core i5/i7 Mobile CPU (PGA-988)
- SO-DDR-III RAM
- 2.5" HDD/SSD oder CompactFlash



Weitere Informationen:
Processor:
Intel Core i3, i5, i7 mobile processors, Socket G (rPGA988A), [i7-620M,i5-540M,i5-520M,i5-450M,i5-430M]
Chipset:
Intel® HM55 Platform Controller Hub
Graphics:
Integrated Intel® HD Graphics Controller
Memory:
1x 204-pin SO-DIMM socket, up to 4GB DDR3 1066MHz SDRAM
Ethernet:
1x Intel® 82574L Gigabit Ethernet port
Video Port:
1x DB-15 connector for analog RGB, supporting 2560x1600 resolution, 1x DVI-D connector for DVI/HDMI output, supporting 1920x1080 resolution
Serial Port:
1x software-programmable RS-232/422/485 (COM1), 3x RS-232 (COM2 ~ COM4)
USB:
6x USB 2.0 ports
KB/MS:
1x PS/2 keyboard and 1x PS/2 mouse
Audio:
1x Mic-in and 1x Speaker-out
Digital I/O:
8x isolated DI and 8x isolated DO (optional)
SATA HDD:
1x Internal SATA port for 2.5” HDD/SSD installation
eSATA:
2x eSATA ports for storage expansion
CompactFlash:
1x Type I CF socket
Mini PCI-E:
1x internal mini PCI Express socket with SIM socket
PCI-104:
1x Internal PCI-104 socket (optional)
DC Input:
Built-in 8~28 VDC DC input
Input Connector:
1x 4-pin pluggable terminal block with remote on/off control, 1x DC jack (ø2.5) for AC/DC adapter input
Dimension:
240 mm (W) x 195 mm (D) x 76 mm (H)
Weight:
2.7 Kg (including 2.5” HDD and DDR3 SODIMM)
Mounting:
Wall-mount by mounting bracket
Operating Temperature:
Ambient with air flow (> 0.5 m/s or 1.8 km/hr), 100% CPU loading*,    -25°C ~ 70°C (Nuvo-1005S-620M & Nuvo-1003S-520M),    -25°C ~ 60°C (Nuvo-1003S-4500P), Ambient without air flow, 100% CPU loading*,    -25°C ~ 60°C (Nuvo-1005S-620M & Nuvo-1003S-520M),    -25°C ~ 50°C (Nuvo-1003S-4500P)       -40°C extended temperature option is also available. Please contact Neousys for further information.
StorageTemperature:
-40°C ~ 85°C
Humidity:
10%~90% , non-condensing
Vibration:
Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes, (w/ SSD, according to IEC60068-2-64)
Shcok:
Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration , (w/ SSD, according to IEC60068-2-27)
EMC:
CE/FCC Class A, according to EN 55022 & EN 55024
Gewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 518,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,01*
€ 785,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 646,61*
€ 769,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 589,81*
€ 701,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 535,35*
€ 637,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,06*
€ 616,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-702
ab € 23,10*
Zubehör
Intel
i5-560M
ab € 120,85*
Zubehör
CarTFT.com
CTF-908
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.