Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFROUTER-2B-F V2 (8x Gigabit Multi-WAN, VPN, Firewall, SSH, Web-GUI, ClearOS/CentOS, Intel Atom based) [LÜFTERLOS, 650 Mbit NAT-Performance]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1291
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFROUTER-2B-F
EAN/GTIN:
     0613165215662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Router
CTFROUTER ist ein kompletter, vor-installierter, anschlussbereiter Multi-WAN Router mit sehr vielen Features.

Die besonderen Stärken liegen in der komfortablen Bedienung über eine Web-Oberfläche (mehrsprachig), dem umfangreichen Funktionsumfang der bishin zu Server-Funktionen (Mail,Groupware,SQL,..) reicht und vor allem in der Unterstützung von bis zu 5x WAN-Eingängen (z.b. DSL, Kabel-Modem,...).

Hardware :
- Jetway JBC373F38-525L8-B (8x LAN) (Intel Pine Trail-D)
- 2GB SO-DDR-III RAM
- Kingfast F2 SATA SSD 32GB

Software :
ClearOS 7 :
- Open-Source
- Multi-WAN (Kabel, DSL,...)
- 5x Gigabit LAN zur freien Konfiguration als WAN oder LAN Ports
- 550Mbit NAT Performance
- VPN (PPTP, Ipsec, OpenVPN)
- DMZ, 1-to-1 NAT
- Stateful Firewall
- DHCP / DNS Server
- Console- (VGA) + Web-GUI mehrsprachig (20 Sprachen, u.a. Deutsch)
- SSH Zugang
- Gateway Filter (Antimalware, Antispam, Intrusion Detection,...)
- Content Filter, Access Control
- Web Proxy
- UPNP
- Dynamic DNS
- QOS
- Umfangreiche Server Funktionen (Windows Datei- und Druckerfreigaben, Groupware, Mail Server, MySQL, WebServer, etc...)

Die Software der hier angebotenen Produkte wurde auf Grundlage der Lizenzbedingungen der GNU General Public Licence V2.0 entwickelt. Der Weitervertrieb dieser Produkte erfolgt ebenfalls unter Einhaltung und Anwendung der GPLV2.0. Den vollständigen Lizenztext der GPLv2 erhalten Sie hier : http://www.gnu.org/licences/gpl-2.0.html
Des Weiteren besteht bei diesen Produkten ein Haftungsausschluss bezüglich der Haftung der Programmierer der jeweiligen Software. Sie haben die Möglichkeit, den vollständigen Quellcode der Open Source Software auf Anfrage zu erhalten. Bitte teilen Sie uns dazu die vollständige Produktbezeichnung mit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 364,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,25*
€ 501,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,77*
€ 497,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,28*
€ 478,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,96*
€ 461,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,36*
€ 433,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.