Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFWIKE-4 Wireless Funk-Tastatur mit Maus-Stick (10m Reichweite) [DE-Layout]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1265
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFWIKE-4-DE
EAN/GTIN:
     0613165215594
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Kompakte Funk-Tastatur, 10 Meter Reichweite, Mausstick und 2 Mausbuttons. Neben dem Mausstick befindet sich ein Touch-Sensorfeld zum Scrollen.

Dimensions : 145 x 90 x 28 mm
Layout : DE (Deutschland)
Mode of transmission : 2.4GHz RF
Space-saving, center positioned Mouse Track and Touch Scrolling Function
Left and Right Click buttons on top
11 Hot Keys
Start Key to pop-up Media Center®
4 Internet Hot Keys: WWW, E-mail, Back, Forward
6 Multimedia Hot Keys: Volume down, Volume up, Mute, Pre track, Next track, Play/Pause
12 Embedded MCE Function Hot Keys are controlled by the “Fn Lock”key
Friendly Media Center® Menus
6 MCE Hot Keys: My Music, My Videos, My Pictures, My TV, My Radio, DVD
Pop-Up Windows® Vista and Windows 7 Features
6 Application Hot Keys:, Close, Win select, Zoom +/- , Minimum, Flip 3D
Batteries : 2x AA Batteries
150 hours continuous use with new batteries

Kompatibel mit :
- Windows XP, Vista (32/64bit), 7 (32/64bit)
- Playstation 3


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,85*
€ 26,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.