Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTFWIKE-3 Wireless BLUETOOTH-Tastatur mit Maus-Stick (10m Reichweite) [UK-Layout]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1264
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTFWIKE-3-UK
EAN/GTIN:
     0613165215587
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Kompakte Bluetooth Tastatur, 10 Meter Reichweite, Mausstick und 2 Mausbuttons. Neben dem Mausstick befindet sich ein Touch-Sensorfeld zum Scrollen.

Dimensions : 202 x 106 x 18 mm
Layout : UK (United Kingdom)
Mode of transmission : Bluetooth (HID)
Support Sleep and Wake-up Function
Battery Low LED
On/Off switch maximizes battery life
Batteries : 2x AAA Batteries
150 hours continuous use with new batteries

Kompatibel mit z.b.
- Windows XP, Vista (32/64bit), 7 (32/64bit),...
- Playstation 3
- Google Android Smartphones (App "BlueInputAndroid" oder anderer HID Treiber benötigt)
- Iphone/ipad (App "BTstack" oder anderer HID Treiber benötigt. Ab Iphone-Version 4.0.2 ohne zusätzliche Software)

Achtung :
Zum Betrieb dieser Tastatur benötigen Sie einen Bluetooth-Empfänger bzw. ein Bluetooth-fähiges Gerät. Ein Empfänger ist nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.