Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless IR PC-Fernbedienung (mit Mausfunktion)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1230
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-1230
EAN/GTIN:
     0613165215471
Diese Infrarot (IR) Fernbedienung zur PC-Steuerung ist kompatibel (Plug and Play) mit allen gängigen Windows Versionen (Windows 2000, CE, XP, 7, MCE, Vista) und kommt ohne Treiber aus.

Im Lieferumfang enthalten ist ein IR-Empfänger, der an den USB-Anschluss des PCs angeschlossen wird. Die Reichweite beträgt 18 Meter.

Mit der Maus-Funktion lässt sich der Mauszeiger stufenlos und sehr komfortabel steuern. Des weiteren verfügt die Fernbedienung über 37 Tasten, deren Funktion mit Freeware-Programmen verändert (Mapping) werden kann.

Durch die "Numlock"-Taste erweitert sich die Funktionalität nochmals und erlaubt sogar die Eingabe von Text (Funktionsweise ähnlich zu Handys).

Die Fernbedienung eignet sich z.b. zur Steuerung von Car-PC oder HTPC (Home Theater PC).

Spezifikationen :
- PC-Interface : USB
- Plug and Play (kein Treiber nötig)
- Windows 2000, CE, XP, 7, MCE, Vista
- Energieversorgung : 2x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- IR-Reichweite : 18 Meter
- Größe der Fernbedienungseinheit : 185 x 51 x 28mm

Lieferumfang :
- Fernbedienung
- Infrarot-Empfänger mit USB-Anschluss
- Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.