Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE FUER LEON (1M1) 1.8 20V T 0 258 007 057 021 906 262 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE FUER LEON (1M1) 1.8 20V T 0 258 007 057 021 906 262 B
BOSCH LAMBDASONDE FUER LEON (1M1) 1.8 20V T 0 258 007 057 021 906 262 B
Artikel-Nr.:
     2065-2001111850
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 007 057
EAN/GTIN:
     3165143187814
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE FUER LEON (1M1) 1.8 20V T 0 258 007 057 021 906 262 B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 007 057
Werksnummer:
BOH 0258007057
Gewicht netto Kg:
0,168000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 007 057
Produktart:
LAMBDASONDE FUER LEON (1M1) 1.8 20V T
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.