| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000026372 Herst.-Nr.: 6049016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultraschalldurchflusssensor, FFUC10-1G1IO, Nennweite DN10/16 bar, Qmax. 21 l/min, Kalibrierprotokoll, Toleranzgrenzen +/- 1,0% v.M. +/- 3 mm/s, Sensormaterial PSU, Prozessanschluss G 1/2, 1 Analogausgang: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss, 1 Impuls/Statusausgang: PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Herstellernr.: 6049016 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,49* | € 1.201,70* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,76* | € 1.202,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,98* | € 1.212,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|