Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6047869-FFUS15-1N1IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000026370
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047869
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Ultraschalldurchflusssensor
sick durchflusssensor
Ultraschalldurchflusssensor, FFUS15-1N1IO, Nennweite DN15/PN10, Qmax. 36 l/min, Sensormaterial PSU, Prozessanschluss 3/4" NPT, 1 Analogausgang: 4 mA...20 mA, 0 mA...20 mA für aktuellen Durchfluss, 1 Impuls/Statusausgang: PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung oder Durchflussgrenzwert, M12x1, 5-pol., Herstellernr.: 6047869
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, SICK, ANALOG, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.029,64*
€ 1.121,09*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,04*
€ 1.122,00*
Frei Haus
ab € 1.038,54*
€ 1.131,44*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,00*
€ 1.335,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,04*
€ 1.297,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,57*
€ 1.263,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,87*
€ 1.241,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,04*
€ 1.222,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.