Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1028363 - Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000057351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028363
EAN/GTIN:
     4055626526935
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen grünge...
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Herstellernummer: 1028363
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PHOENIX, KLEMME, TRAGSCHIENE, VERTEILER
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6194*
€ 0,8494*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7126*
€ 0,9726*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,72345*
€ 0,98345*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7399*
€ 0,9999*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7775*
€ 1,0575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7994*
€ 0,95129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7694*
€ 0,91559
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,2195*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,17414*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2126*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.